Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM NXP; Ethernet,UART,USB; 9÷12VDC; 130x90x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: ARM NXP; Ethernet,UART,USB; 9÷12VDC; 130x90x17mm
Entw.Kits: ARM NXP; Ethernet,UART,USB; 9÷12VDC; 130x90x17mm
Artikel-Nr.:
     2805-VISIONCB-STD
Hersteller:
     SOMLABS
Herst.-Nr.:
     VISIONCB-6ULL-STD V.2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SOMLABS
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftbuchse;USB B micro;USB A x2;zur Stromversorgung;FFC/FPC;SO DIMM 200
Versorgungsspannung: 9...12V DC
Schnittstelle: UART;USB;Ethernet
Abmessungen: 130x90x17mm
Passendes Zubehör: Y2792C256R256N0S;Y2792C256R256N1WB;Y2792C512R04GE0SF;Y2792C512R04GE1WB;Y2792C512R512N0SF;Y2792C512R512N1WB;Y2792C512RSD0SF;Y2792C512RSD1WB;CLW-2412-PLUG;U/UTP6-CCA-015WH;USB-MICBM-1.8BK
Entwicklungskit-Typ: ARM NXP
Handelsname: VisionSOM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SOMLABS:
SOMLABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.