Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 21A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VHFD16-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VHFD16-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 21A
Gatestrom: 65mA
Strom im max. Impuls: 130A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode;field diodes
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.