Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 21A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VHFD16-12IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VHFD16-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 21A
Gatestrom: 50/80mA
Strom im max. Impuls: 130A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode;field diodes
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.