Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 32A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 32A; THT
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 32A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-VHF25-12IO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VHF25-12IO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ECO-PAC 1
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 32A
Gatestrom: 25/50mA
Strom im max. Impuls: 180A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.