Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); -50÷800°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman DVM895 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Velleman DVM895 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Velleman DVM895 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Velleman DVM895 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Velleman DVM895 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-DVM895
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DVM895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.);Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;manueller Bereichswechsel;Identifizierung der Polarität;Signalisierung bei Bereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -50...800°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit;Temperatur (erforderliche Außensonde)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 190x100x40mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...500Hz
AC Strommessbereich: 15A;200mA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ;0...200Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 40...500Hz
DC Strommessbereich: 20mA;200mA;2mA;15A;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;0...200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 600V;0...2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 20kHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2µF;2nF;200nF;20nF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(2%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,2% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.