Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Test: dioden


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VEL-DVM857
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DVM857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;hFE Transistoren;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 155x74x40mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...500Hz
AC Strommessbereich: 10A;200mA;20mA;0...2mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;0...200Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 40...500Hz
DC Strommessbereich: 60mA;600mA;6A;6mA;15A;0...600µA
DC Spannungsmessbereich: 600V;0...200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 600V;2V;20V;200V;0...200mV
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,2% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.