Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 40÷500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 40÷500Hz
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 40÷500Hz
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-DVM854
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DVM854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V;CAT II 500V
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;Identifizierung der Polarität
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 125x75x25mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...500Hz
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;0...200Ω
DC Spannungsmessbereich: 0...200mV;500V;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 0...2V;500V;20V;200V
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Weitere Suchbegriffe: multimeter velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.