Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); VAC: 0÷200V,500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); VAC: 0÷200V,500V
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); VAC: 0÷200V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-DVM832
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DVM832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V;CAT II 500V
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: manueller Bereichswechsel;Identifizierung der Polarität;automatische Nullung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden;Batterie-
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 118x65x30mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...500Hz
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;0...200Ω
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 0...200mV;500V;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 0...200V;500V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.