Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -50÷260°C; Genau: ±(2%+2°C); Aufl.optisch: 10: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -50÷260°C; Genau: ±(2%+2°C); Aufl.optisch: 10: 1
Pyrometer; LCD; -50÷260°C; Genau: ±(2%+2°C); Aufl.optisch: 10: 1
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-DEM104
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DEM104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR44 1,5V x2
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 88x19x23,5mm
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 10:1
Reaktionszeit: <0,5s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -50...260°C
Emissionswert: 0,95 (konstant)
Messung: Temperaturen
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 2°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.