Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: VGA-Verstärker; 35MHz; Ch: 1; SO8; 350uV; ±4÷5,5VDC; IB: -14uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: VGA-Verstärker; 35MHz; Ch: 1; SO8; 350uV; ±4÷5,5VDC; IB: -14uA
IC: VGA-Verstärker; 35MHz; Ch: 1; SO8; 350uV; ±4÷5,5VDC; IB: -14uA
Artikel-Nr.:
     2805-VCA810ID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     VCA810ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: VGA-Verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 35MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,35mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: programmierbare Verstärkung
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 350V/μs
Eingangsoffsetstrom: 800nA
Eingangsruhestrom: -14µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...5,5V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 21,64*
2 Tage
1
1
€ 14,99*
ab € 14,58*
€ 34,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.