Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Transguard; SMD; 0603; UBetrieb max: 14VDC; 100mJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: Transguard; SMD; 0603; UBetrieb max: 14VDC; 100mJ
Ableiter: Transguard; SMD; 0603; UBetrieb max: 14VDC; 100mJ
Artikel-Nr.:
     2805-VC060314A300
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC060314A300DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
varistor
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Max. Betriebsspannung: 14V DC;10V AC
Breite: 0,8mm
E10/1000µs Energie: 100mJ
Ableiter-Typ: Transguard
Ableiteranwendung: Überspannungsschutz elektronischer Geräte
Höhe: 0,9mm
Länge: 1,6mm
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,438*
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 0,0711*
€ 0,4936*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.