Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 130A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VBO130-12NO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO130-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 130A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.