Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock; -0,9÷10bar; Aluminium; Anschlüsse: G 1/2" x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VABMB1030SG1210P3
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Hersteller: FESTO
Gehäuse-Material: Aluminium
Betriebsdruck: -0,9...10bar
Anschlüsse: G 1/2" x2
Pneumatik Zubehör-Typ: Anschlussblock
Anzahl der Ventilpositionen: 10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 129,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 135,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,55*
€ 224,69*
Frei Haus
ab € 207,23*
€ 246,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 234,69*
€ 274,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.