Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussplatte; -0,9÷10bar; Aluminium; Anschlüsse: G 1/8" x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VABM-L1-10S-G18-10
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Hersteller: FESTO
Gehäuse-Material: Aluminium
Betriebsdruck: -0,9...10bar
Anschlüsse: G 1/8" x3
Pneumatik Zubehör-Typ: Anschlussplatte
Anzahl der Ventilpositionen: 10
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,95*
€ 59,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,38*
€ 62,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 98,30*
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 113,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 103,44*
€ 126,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.