Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock; -0,9÷10bar; Aluminium; Anschlüsse: G 1/2" x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VABM-B10-30S-G12-2
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
Wege-Ventil
Hersteller: FESTO
Gehäuse-Material: Aluminium
Betriebsdruck: -0,9...10bar
Anschlüsse: G 1/2" x3
Pneumatik Zubehör-Typ: Anschlussblock
Anzahl der Ventilpositionen: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,47*
€ 60,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,98*
€ 63,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 105,58*
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 115,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 104,19*
€ 127,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.