Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; horizontal; zur Befestigung großer Kondensatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; horizontal; zur Befestigung großer Kondensatoren
Schelle; horizontal; zur Befestigung großer Kondensatoren
Artikel-Nr.:
     2805-V4
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Kondensatoren Zubehör-Typ: Schelle
Breite: 25,4mm
Material: Stahl
Schellenanwendung: zur Befestigung großer Kondensatoren
Schellen-Art: horizontal
Durchmesser: 51mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 3,75*
100
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,18*
1 Tag
6
1
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 7,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.