Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO DM; USpule: 24VDC; 130A; 4,1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO DM; USpule: 24VDC; 130A; 4,1W
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO DM; USpule: 24VDC; 130A; 4,1W
Artikel-Nr.:
     2805-V23132-B2002-B200
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393315-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 84x45x40mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 141Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO DM
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 130A / 12V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung;KFZ
Relaisserie: HCR150
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 4,1W
Schaltspannung: max. 24V DC
Kontaktstrom max.: 130A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 68,88*
€ 86,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 60,89*
€ 88,44*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 103,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.