Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 63VDC; Ø16x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 63VDC; Ø16x25mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 63VDC; Ø16x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1J221MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1J221MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 220uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,60745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,38*
€ 353,8822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,652*
€ 353,01588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,952*
€ 311,72288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,712*
€ 301,91728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,98*
€ 289,1462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.