Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Modul; I2C,UART; 39x63x21,5mm; uC: PICASO; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VGA Modul; I2C,UART; 39x63x21,5mm; uC: PICASO; 5VDC
VGA Modul; I2C,UART; 39x63x21,5mm; uC: PICASO; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UVGA-III
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     UVGA-III
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: 4D Systems
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Dokumentation;Verbindungskabel;Stiftleisten;Verbindungskabel D-Sub 15pin;uVGA-III Modul
Schnittstelle: I2C;UART
Abmessungen: 39x63x21,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse;I/O x13
Display-Eigenschaften: inteligent
Anzeigen Zubehör-Typ: VGA Modul
Anschlussgeräte: uLCD-28PT;uLCD-32PT;uOLED-32028-P1T
Mikrocontroller: PICASO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.