Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 10VDC; Ø10x10mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-UUD1A102MNL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1A102MNL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 0,5Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: UUD
Betriebsstrom: 0,67A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9263
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,905*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,55*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,225*
€ 4,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFT1A102AP
ab € 0,24*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1A102AP
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.