Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677880
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1A102MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043537245
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.5mm
Polarisiert = Polar

Serie UD
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1677880, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UUD1A102MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9263
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,905*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,55*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,225*
€ 4,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFT1A102AP
ab € 0,24*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1A102AP
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.