Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; Bereich: 1,3m; UStrom: 12÷30VDC; Gehäuse: M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTRCM18-1300D-IL2
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     UTRCM18-1300D-IL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgangs-Art 2: 4...20mA
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 5
Ausgangs-Art: push-pull
Frequenzwechsel: 10Hz
Gesamtlänge: 65mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 1,3m
Anschlüsse: M12 Verbinder
Passendes Zubehör: UT-P
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Kommunikationsprotokoll: IO-LINK
Sensoren-Typ: Ultraschall
Herstellerserie: UTR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 306,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.