Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; Bereich: 1,3m; UStrom: 12÷30VDC; Gehäuse: M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTRCM18-1300
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     UTRCM18-1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 5
Ausgangs-Art: push-pull
Frequenzwechsel: 10Hz
Gesamtlänge: 65mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 1,3m
Anschlüsse: M12 Verbinder
Passendes Zubehör: UT-P
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Sensoren-Typ: Ultraschall
Herstellerserie: UTR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.