Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera; LCD TFT 2,8"; 80x60; 9Hz; 30÷45°C; 51°x38°


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTI85H+
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTI85H+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 2,8"
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,6V 5000mAh x1
Äußere Abmessungen: 500x315x295mm
Schnittstelle: USB;microSD
Display-Auflösung: 320x240
Aktualisierungsfrequenz: 9Hz
Blickfeld: 51° x 38°
Standardausstattung: USB-Kabel;Bedienungsanleitung (CD);MicroSD Speicherkarte
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;breite Farbpalette
Messgeräte-Typ: Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich: 30...45°C
Emissionswert: 0,01...1
Bediente Formate: BMP
Kamerauflösung: 80x60
Thermische Empfindlichkeit (NETD): ≤150mK
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,6V 5000mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, uni-t wärmebildkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.