Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; EBTN; VDC: 10uV÷200mV,2V,20V,200V,1kV; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; EBTN; VDC: 10uV÷200mV,2V,20V,200V,1kV; True RMS
Tischmultimeter; EBTN; VDC: 10uV÷200mV,2V,20V,200V,1kV; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-UT8802E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT8802E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter uni-t
multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: EBTN
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 265x110x320mm
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Messleitungen mit Krokodilklemmen
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;automatische Polarisierungsänderung
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Tastgrad: 5...99%
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
AC Strommessbereich: 20A;200mA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;200MΩ;10mΩ...200Ω
DC Strommessbereich: 20A;20mA;200mA;2mA;10nA...200µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;20V;200V;10µV...200mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 2kHz;20kHz;200kHz;2MHz;10MHz;200Hz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;20µF;2µF;200nF;20nF;100mF;20F
Diodentest: 9V
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern (20000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,5%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 40 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 20 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 20 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+10 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.