Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (40000); VAC: 4V,40V,400V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uni-Trend UT71E Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT71E Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     2805-UT71E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT71E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Krokodilklemmen;Sonde für Temperaturmessung;USB-Kabel;Adapter zur Leistungsmessung
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Stromschleifenmessung 4-20mA
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 340g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<40Ω
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: 40 Segm. 10x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Wirkleistung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Wirkleistungsmessung: 0...2,5kW
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 85x177x40mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 4kHz;400Hz;40kHz;400kHz;4MHz;40MHz;400MHz;40Hz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF;40mF
Diodentest: 2,8V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (40000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,01%+8 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 20 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,15% + 15 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,4% + 30 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+20 digit)
Messgenauigkeit der Wirkleistung: ±(2% + 50 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 30 digit)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 174,16*
€ 214,55*
Frei Haus
ab € 263,53*
€ 319,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.