Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (20000); VAC: 2V,20V,200V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT71A Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT71A Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     2805-UT71A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT71A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Krokodilklemmen;USB-Kabel
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 340g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<40Ω
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: 40 Segm. 10x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 85x177x40mm
AC Strommessbereich: 10A;200mA;2mA;20mA;0,2mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 2kHz;20kHz;200kHz;2MHz;20MHz;20Hz;200Hz;200MHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;20µF;2µF;200nF;20nF;20mF
Diodentest: 2,8V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (20000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+15 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,5%+ 40 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 8 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 20 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 40 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+20 digit)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.