Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV; 2000uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UT39E+
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT39E+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 175x83x53mm
Standardausstattung: Messkabel;Sonde für Temperaturmessung;Bedienungsanleitung
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Leitfähigkeit
AC Strommessbereich: 20A;2A;200mA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ
DC Strommessbereich: 20A;20mA;200mA;2A;2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 10Hz...2MHz
Kapazitätsmessbereich: 2mF
Batterie/Akku: Fehlen
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 20 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.