Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -35÷450°C; Genau.(IR): ±1,8%,±1,8°C; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -35÷450°C; Genau.(IR): ±1,8%,±1,8°C; Bel: ja
Pyrometer; LCD; -35÷450°C; Genau.(IR): ±1,8%,±1,8°C; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-UT309A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT309A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 189x118x55mm
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Laserstrahl;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;MIN/MAX/AVG Funktion;kompakte Konstruktion
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 10:1
Reaktionszeit: <0,25s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -35...450°C
Emissionswert: 0,95 (konstant)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±1,8%;±1,8°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.