Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -32÷600°C; Genau.(IR): ±1,5%,±1,5°C; ε: 0,1÷1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -32÷600°C; Genau.(IR): ±1,5%,±1,5°C; ε: 0,1÷1
Pyrometer; LCD; -32÷600°C; Genau.(IR): ±1,5%,±1,5°C; ε: 0,1÷1
Artikel-Nr.:
     2805-UT301C+
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT301C+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 160x74x48mm
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);programmierbare Alarmschwellen MIN/MAX;Laserstrahl;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 12:1
Reaktionszeit: <0,25s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -32...600°C
Emissionswert: 0,1...1
Art der Messung: Dauerton
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±1,5%;±1,5°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.