Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; 32÷42,9°C; ±0,3%; Reaktionszeit: <0,5s; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; 32÷42,9°C; ±0,3%; Reaktionszeit: <0,5s; Bel: ja
Pyrometer; LCD; 32÷42,9°C; ±0,3%; Reaktionszeit: <0,5s; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-UT300H
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT300H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 153x108x40mm
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;zur Messung von Körpertemperatur geeignet
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Reaktionszeit: <0,5s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: 32...42,9°C
Wichtige Information: ohne medizinische Zertifikate
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±0,3%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.