Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); ØLeitg: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); ØLeitg: 30mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); ØLeitg: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-UT213A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT213A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 228x77x41mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Relativmessung REL-Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;40A;4A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;40V;1mV...4V
Frequenzbereichsmessung: 10...1MHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;500nF;5µF;50µF;10pF...50nF
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 9 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.