Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 17mm; LCD; (2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 17mm; LCD; (2000)
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 17mm; LCD; (2000)
Artikel-Nr.:
     2805-UT210E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT210E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 175x60x33,5mm
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;ergonomische Form des Gehäuses für Einhandbetrieb;Null Kalibrierungsfunktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Tiefpassfilter
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 170g
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 17mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 20A;100A;2A
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;100mΩ...200Ω
DC Strommessbereich: 100A;20A;2A
DC Spannungsmessbereich: 600V;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;20V;200V;1mV...2V
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;2nF;20nF;20mF
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Suchbegriffe: uni-t strommesszange, strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,90*
€ 70,26*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 88,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.