Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (5999); VDC: 600mV,6V,60V,600V; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (5999); VDC: 600mV,6V,60V,600V; IP65
Digitaler Multimeter; LCD; (5999); VDC: 600mV,6V,60V,600V; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-UT191T
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT191T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
digital-multimeter uni-t
multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Dichtheitsklasse: IP65
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen) für AC Messung;automatische Polarisierungsänderung;eingebaute Taschenlampe;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Tiefpassfilter;automatische Bildschirmbeleuchtung
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 428g
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Tastgrad: 0,1...99,9%
Temperaturmessbereich: -40...400°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 87x180x59mm
AC Strommessbereich: 20A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 20A;600µA;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 10...1MHz
Kapazitätsmessbereich: 6nF;60nF;600µF;6mF;60mF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (5999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.