Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (5999); VDC: 600mV,6000mV,60V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (5999); VDC: 600mV,6000mV,60V,600V
Digitaler Multimeter; LCD; (5999); VDC: 600mV,6000mV,60V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-UT133A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT133A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
digital-multimeter uni-t
multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Sonde für Temperaturmessung
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 76,5x155x49mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV
Kapazitätsmessbereich: 9,999nF;99,99nF;999,9µF;9,999mF;999,9nF;9,999µF;99,99µF
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (5999)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.