Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (1999); Test: dioden; 95x131x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); Test: dioden; 95x131x58mm
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); Test: dioden; 95x131x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-UT131D
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT131D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 250V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;berührungsloser Spannungsdetektor
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 95x131x58mm
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ;100mΩ...200Ω
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;0,1µA...2mA
DC Spannungsmessbereich: 250V;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 250V;2V;20V;200V;0,1...200mV
Parameter anzeigen: (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 20,32*
1 Tag
177
€ 5,95*
ab € 19,12*
€ 27,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.