Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (1999); I DC: 0,1÷200uA,200mA,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); I DC: 0,1÷200uA,200mA,10A
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); I DC: 0,1÷200uA,200mA,10A
Artikel-Nr.:
     2805-UT131B
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT131B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 250V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;manueller Bereichswechsel;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden;Batterie-
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 95x131x58mm
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;100mΩ...200Ω
DC Strommessbereich: 0,1...200µA;10A;200mA
DC Spannungsmessbereich: 250V;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 250V;2V;20V;200V;0,1...200mV
Parameter anzeigen: (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.