Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (1999); Genau.Messung C: ±(4%+8digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); Genau.Messung C: ±(4%+8digit)
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); Genau.Messung C: ±(4%+8digit)
Artikel-Nr.:
     2805-UT131A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 250V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 95x131x58mm
AC Strommessbereich: 10A;2A;200mA;0,1...200µA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ;100mΩ...200Ω
DC Strommessbereich: 0,1...200µA;10A;20mA;200mA;2A;2mA
DC Spannungsmessbereich: 250V;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 250V;2V;20V;200V;0,1...200mV
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;20µF;2µF;200nF;20nF;1pF...2nF
Parameter anzeigen: (1999)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 8 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,16*
€ 26,73*
1 Tag
231
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 37,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.