Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 1mV÷4V,40V,400V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 1mV÷4V,40V,400V,600V
Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 1mV÷4V,40V,400V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-UT120A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
digital multimeter uni-t
multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Relativmessung REL-Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;eingebaute Messkabel
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<60Ω
Tastgrad: 0,1...99,9%
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Widerstandsfähigkeit;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 58,2x110x10,8mm
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;40V;1mV...4V
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;40V;1mV...4V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;100Hz
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.