Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: HUB Controller; I2C,SMBus,USB 2.0; Hi-Speed; QFN36; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-USB2512B-I/M2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2512B-I/M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuse: QFN36
Betriebsspannung: 3...3,6/-0,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: HUB Controller
Schnittstelle: I2C;SMBus;USB 2.0
Max. Ladestrom: 1,5A
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MultiTRAK™;PHYBoost™;PortMap;PortSwap
Portanzahl: 2
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 3,74*
2 Tage
2849
1
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 3,81*
2 Tage
490
5
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 4,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.