Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: HUB Controller; USB 2.0; Hi-Speed; QFN28; Portanzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: HUB Controller; USB 2.0; Hi-Speed; QFN28; Portanzahl: 2
IC: HUB Controller; USB 2.0; Hi-Speed; QFN28; Portanzahl: 2
Artikel-Nr.:
     2805-USB2412-DZK
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2412-DZK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: QFN28
Betriebsspannung: 3...3,6/-0,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: HUB Controller
Schnittstelle: USB 2.0
Portanzahl: 2
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,35*
1 Tag
6431
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 3,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.