Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 75ns; SMA flat; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 75ns; SMA flat; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 75ns; SMA flat; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-US1JF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     US1JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
gleichrichter sma
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.