Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 3000mAh; Ø18,5x65,2mm; 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 3000mAh; Ø18,5x65,2mm; 10A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 3000mAh; Ø18,5x65,2mm; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-US18650VTC6
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     US18650VTC6 3000MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: MURATA
Nennspannung: 3,7V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,5x65,2mm
Maximalstrom: 10A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 3Ah
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,09*
€ 448,7371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,16*
€ 419,0704
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 318,90*
€ 379,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,96*
€ 365,2824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,48*
€ 361,1412
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 302,98*
€ 360,5462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,43*
€ 336,0917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.