Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Präzision; Phillips,Pozidriv®; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-620962
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     620962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Hersteller: UNIOR
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Verpackungs-Art: Karton;Schachtel
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Engineering PN: 608CS5E
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Pozidriv®
Bit-Größe: PH1;PH0;PZ0;PH00;PH000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.