Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH3; L.Klingen: 150mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-616446
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     616446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: UNIOR
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900;DIN ISO 8764
Gesamtlänge: 270mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Griff;Dreikomponenten Griff
Herstellerserie: 613VDETBI
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.