Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Displayabmessung: 95,04x53,85mm; uLCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Displayabmessung: 95,04x53,85mm; uLCD
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Displayabmessung: 95,04x53,85mm; uLCD
Artikel-Nr.:
     2805-ULCD-43DT-AR
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     ULCD-43DT-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Dokumentation;Verbindungskabel;Stiftleisten;Anzeigemodul
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,85mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 119,8x67,3x15,2mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Lautsprecher;MicroSD-Buchse;Audio-Verstärker;I/O x16
Kontrast: 350:1
Display-Eigenschaften: inteligent
Herstellerserie: uLCD
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 480cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.