Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; UART,USB; LTE Cat 4; IoT; 900MHz,1800MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; UART,USB; LTE Cat 4; IoT; 900MHz,1800MHz
Erweiterungsplatine; UART,USB; LTE Cat 4; IoT; 900MHz,1800MHz
Artikel-Nr.:
     2805-UGSM219-EG95E-SMA
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     UGSM219-EG95E#SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: USB B mini;SIM
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Anwendung: IoT
Abmessungen: 27x45mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: LTE Cat 4
Komponenten: Quectel EG95E
Band: 900MHz;1,8GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.