Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; UART,USB; LTE Cat 1; 900MHz,1800MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UGSM219-EG91E-UFL
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     UGSM219-EG91E#UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: USB B mini;U.FL;SIM
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Anwendung: Arduino;IoT;Raspberry Pi;BeagleBone
Abmessungen: 27x45mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: LTE Cat 1
Komponenten: Quectel EG91E
Band: 900MHz;1,8GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.