Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; UART,USB; EGPRS,GNSS,LTE Cat M1,NB-IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UGSM219-BG96-UFL
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     UGSM219-BG96#UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: USB B mini;U.FL;SIM
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Anwendung: Arduino;IoT;Raspberry Pi;BeagleBone
Abmessungen: 27x45mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: GNSS;LTE Cat M1;NB-IoT;EGPRS
Komponenten: Quectel BG96
Band: 850MHz;900MHz;1,8GHz;1,9GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.