Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 35VDC; Ø10x12,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 35VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 35VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UFW1V221MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UFW1V221MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 220uf
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UFW
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Strom im max. Impuls: 370mA
Ableitung: 0,14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.